Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-1200-200-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K335-1200-200-XD 1730
Rubix :0033-0806193
Fabricant :8213575
EAN :7323226617443


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 83 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 83 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,33 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Queue | cylindrique, weldon |
| Matériau de coupe | carbure |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,05 € HT
/ unité
286,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h