Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K335-0800-050-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K335-0800-050-XD 1730
Rubix :0033-0806202
Fabricant :8213567
EAN :7323226617368


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 63 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 63 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Affûtage | réaffûtage à confier au fabricant d’outils |
| Queue | queue cylindrique |
| Matière à usiner | différents types de matériaux (p, m, k, n, s) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 30 ° |
| Diamètre queue | 7,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,33 € HT
/ unité
150,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h