Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-077A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0950-077A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800967
Fabricant :7781858
EAN :7323224678040
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe106 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe106 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1223 (9,5/77,7)
Affûtagetype d’affûtage : amincissement de pointe (point-thinning type)
Queueemmanchement cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; également alliages hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h