Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1050-033A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1050-033A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832197
Fabricant :8420926
EAN :7323227463049


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1819 |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages super-résistants (résistants à la chaleur) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,49 € HT
/ unité
536,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h