Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1350-110A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1350-110A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800861
Fabricant :7781880
EAN :7323224678262
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale202 mm
Longueur de coupe151 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,5 mm
Longueur totale202 mm
Longueur de coupe151 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd multicouches (x1bm)
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage8 × dc
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (iso p, m, k, h ; aussi iso n et s)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue14 mm
1 033,57 € HT
/ unité
1 240,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h