Foret hélicoïdal Sutton D1510900

Foret extra-court - CNC D151

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1510900
Rubix :S748-0503008
EAN :9311963421742
FORET 9 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale84 mm
Longueur de coupe40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 9 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN


Revêtement TiAlN.

Applications

Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale84 mm
Longueur de coupe40 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh9
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Angle de pointe130 °
Diamètre queue9 mm
50,58 HT
/ unité
60,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h