Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0525-016A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0525-016A1-SM 1210
Rubix :0033-0737975
Fabricant :7574699
EAN :7323223766687
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,25 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe16,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,25 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe16,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,18
Angle d'hélice26,8 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
236,54 € HT
/ unité
283,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h