Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0550-045A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0550-045A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801134
Fabricant :7781822
EAN :7323224677685


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 104 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 104 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,121 (5,5/45,4) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | affûtage type « point-thinning » (forme d’affûtage amincie) |
| Queue | din6535-ha (diamètre de queue 6) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; aussi performant sur matériaux hrsa et métaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h