Foret hélicoïdal GISS Cutline 845887

Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :845887
Rubix :G600-0337562
EAN :3660338079245
FORET HSS-CO5 - D.5,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET HSS-CO5 - D.5,1 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS Co5% DIN 338 N -Affûtage en croix à partir du diamètre 2
Performance accrue ave âme du foret renforcée - Haute précision de centrage avec l'angle de pointe à 135°
5% de Cobalt pour rendre le foret plus résistant et performant dans la matériaux à hautes températures
Foret très perfomant pour de la production, sur perceuse à colonne - Utilisation sur perceuse électro-portative déconseillée
Gamme de diamètre 1 à 13mm par 0,1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Toléranceh8
Angle d'hélice33 °
Matière à usineraciers / aciers inoxydables / titane
Angle de pointe135 °
Diamètre queue5,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,90 HT
/ 10 unités
25,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h