Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1475-062A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1475-062A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779550
Fabricant :8151454
EAN :7323226356908


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,98 € HT
/ unité
1 067,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h