Références
Nexam :2AG4A250
Rubix :8770-0835598
Détails articles : FORET DAGUE CW 3 LEVRES POINTE OGIV D2.50 FL50 OAL100
Foret aléseur 3 lèvres,Taille droite, pointe ogivale
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Pour le perçage et alésage de grande précision sans délaminage ou éclatement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,06 € HT
/ unité
49,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


