Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0510-016A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0510-016A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801159
Fabricant :7781432
EAN :7323224674288
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,176471
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, aluminium, alliages résistants à la chaleur et matériaux trempés
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h