Références
Roebuck :869269
Rubix :C600-0594920
EAN :3660338230257


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Documents
Détails articles : FORET G-COIL POUR M8X1,25 DIAM. 8,4
Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 125 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 8,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,04 € HT
/ unité
36,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h