Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-030A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0950-030A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800971
Fabricant :7781611
EAN :7323224675872


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,178947 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis (hrsa) et matériaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,31 € HT
/ unité
275,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h