Références
Ruko :250065T
Rubix :8554-0516667
EAN :4007140068187




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 6,5 250 HSS-G TIN DIN338
Foret hélicoïdal standard rectifié de haute performance, fabriqué en acier rapide très résistant. Le foret hélicoïdal entièrement rectifié présente une concentricité précise. Grâce à la pointe fendue, ce foret a de bonnes propriétés de centrage et nécessite peu de pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101 mm |
| Longueur de coupe | 63 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,86 € HT
/ unité
5,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h