Foret hélicoïdal Roebuck 863898

Foret queue conique - HSS - Taillé meulé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :3962570
Roebuck :863898
Rubix :C600-0522529
EAN :3660338183645
FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.15
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage15 mm
Longueur totale212 mm
Longueur de coupe114 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.15


Utilisation : Acier, fonte, non-ferreux, aluminium
Foret HSS. Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affutage en croix
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Utilisation sur perceuse à colonne possible
FORET QUEUE CONE MORSE 2 D.15
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15 mm
Longueur totale212 mm
Longueur de coupe114 mm
Type de tigeconique
Norme dindin 345 n
Arrosage internenon
Cône Morsecm2
Matière du corpshss
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe118 °
33,29 € HT
/ unité
39,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h