Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0510-047A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0510-047A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780004
Fabricant :8151151
EAN :7323226353877


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 97 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 97 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h6 (3 < d ≤ 6 : +0,004 à +0,016) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,98 € HT
/ unité
481,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h