Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0580-019A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0580-019A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779965
Fabricant :8150905
EAN :7323226351415
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Angle d'hélice29,1276 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h