Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2100-336A1-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2100-336A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776365
Fabricant :8173361
EAN :7323226458961
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,1 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,1 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe36,5 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementalticrn (pvd)
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage16
Affûtagepointe symétrique (sig 137°)
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), aciers trempés (iso h), autres matériaux non-iso (iso o).
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
520,41 € HT
/ unité
624,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h