Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0510-019A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0510-019A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780008
Fabricant :8150891
EAN :7323226351279
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,1 mm
Longueur totale72 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 (trou) ; h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage3,156863
Angle d'hélice26,1036 °
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (acier non allié, acier faiblement/alloyé, aciers fortement alliés, aciers moulés)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h