Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0850-031A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0850-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779813
Fabricant :8150958
EAN :7323226351941


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,164706 |
| Angle d'hélice | 26,1452 ° |
| Affûtage | pointe amincie |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier faiblement allié, acier faiblement allié, acier bas carbone, acier inoxydable, acier moulé, acier non allié |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h