Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.C1-0414-130T-C CD10
Lamage CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.C1-0414-130T-C CD10
Rubix :0033-0764155
Fabricant :6010896




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36 mm |
| Longueur de coupe | 12,1 mm |
Documents
Détails articles : LAMAGE CORODRILL 452
Lamage CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36 mm |
| Longueur de coupe | 12,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pcd |
| Affûtage | 0,6 |
| Queue | 1/4-28 |
| Matière à usiner | plastique renforcé de fibres de carbone (cfrp) |
| Matériau de coupe | diamant |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,20 € HT
/ unité
1 003,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h