Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-0850AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-0850AV
Rubix :6452-0520085
Fabricant :30246460


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 49 mm |
Détails articles : FORET ECU DRILL M6804 D.8,5 3D HA
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 49 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € HT
/ unité
96,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h