Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0560-029A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0560-029A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801127
Fabricant :7781777
EAN :7323224677333


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 29 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 29 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,178571 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din 6535-ha (queue cylindrique) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | iso p, m, k et h (acier, acier inoxydable, fonte et acier trempé) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,62 € HT
/ unité
238,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h