Références
Walter Titex :A1247-3.3
Rubix :4145-0078269
Fabricant :5060570
EAN :4031132053806

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FORET 3,3 COURT QC A1247 ALPHA XE HSS-E DIN338 UE=5
Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret hélicoïdal HSS-E A1247-3.3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 65 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,05 € HT
/ 5 unités
62,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h