Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0680-082A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-0680-082A1-GMGC34
Rubix :0033-0406477
Fabricant :6151048
FORET CW 861.1-0680-082A1-GMGC34 861.1-0680-082A1-GM GC34

Résumé technique

Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale158 mm
Longueur de coupe82,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CW 861.1-0680-082A1-GMGC34 861.1-0680-082A1-GM GC34


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,8 mm
Longueur totale158 mm
Longueur de coupe82,7 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage12,1618
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
407,53 HT
/ unité
489,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h