Foret hélicoïdal Mapal M6112-0600AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-0600AE
Rubix :6452-0652821
Fabricant :30440807


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 6
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 116 mm |
| Longueur de coupe | 78 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,23 € HT
/ unité
205,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h