Références
Sutton :D1010366
Rubix :S748-0529811
EAN :9311963062518



Détails articles : FORET N.27 JOBBER D101 ANSI B94-11 HSS WIRE GAUGE
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,66 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3,66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ 10 unités
69,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
