Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0470-027A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0470-027A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780028
Fabricant :8151135
EAN :7323226353716
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe24,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe24,3 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage5,170213
Angle d'hélice33,2746 °
Affûtagetype de pointe a1
Queuequeue cylindrique din 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h