Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1600-041A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1600-041A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800843
Fabricant :7781527
EAN :7323224675230


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 (trou) / h6 (diamètre de connexion) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (symmetrical point) – type d’affûtage « point-thinning » / nouvelle géométrie de pointe. |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) - 16 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis (hrsa et métaux non ferreux également). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,60 € HT
/ unité
783,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h