Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0600-019A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0600-019A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779952
Fabricant :8150909
EAN :7323226351453


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | p1bm (revêtement carbure) |
| Tolérance | h6 (tolérance du diamètre de perçage) ; h8 - h9 (tolérance de la queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 (l/d) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,17 € HT
/ unité
217,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h