Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-14

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-14
Rubix :4145-0082756
Fabricant :5058624
EAN :4031132004532
FORET 14 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS

Résumé technique

Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 14 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS


Disponible en coffret

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue14 mm
35,19 € HT
/ unité
42,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours