Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0500-025A1-XM GC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :460.1-0500-025A1-XM GC34
Rubix :0033-0472632
Fabricant :6240936




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 25,7 mm |
Documents
Détails articles : FORET CW 460.1-0500-025A1-XMGC34 460.1-0500-025A1-XM GC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 460
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 25,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,14 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | universel |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,90 € HT
/ unité
152,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours