Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0440-018A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0440-018A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780049
Fabricant :8150876
EAN :7323226351125
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage4,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,4 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8
Angle d'hélice31,564732 °
Affûtagepointe symétrique
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,43 HT
/ unité
170,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours