Foret hélicoïdal Sorma Tools 3515HL0900
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3515HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3515HL0900
Rubix :C326-0670033


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 195 mm |
| Longueur de coupe | 137 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 15XD 9.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
15xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 195 mm |
| Longueur de coupe | 137 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,18 € HT
/ unité
463,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours