Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2870-252A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2870-252A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776281
Fabricant :8173245
EAN :7323226458145


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,87 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 60,48 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,87 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 60,48 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | tolérance de perçage : js7 (± 6 microns) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,78 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), métrique 3 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | fonte / acier trempé / superalliages résistants à la chaleur / métaux non ferreux / acier inoxydable / acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,31 € HT
/ unité
540,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h