Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0770-028A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0770-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779856
Fabricant :8151249
EAN :7323226354850
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,7 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe24,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,7 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe24,3 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,63636
Angle d'hélice29,0783 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h