Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0650-049A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.1-0650-049A1-XMGC34
Rubix :0033-0766905
Fabricant :6422547
FORET CARB.MONO CORODRILL 460

Résumé technique

Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale126 mm
Longueur de coupe53 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage8,15385
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
296,92 HT
/ unité
356,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours