Références
Phantom :11.815.0500
Rubix :0707-0170821
EAN :8716563323761

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 132 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
Détails articles : FORET 5 LONG QC 11815 HSS PHANTOM
DIN 340N, arbre cylindrique, version longue coupe, avec point, angle 118 °.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 132 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € HT
/ unité
8,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h