Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0780-040A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0780-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779849
Fabricant :8151253
EAN :7323226354898
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage7,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,8 mm
Longueur totale91 mm
Longueur de coupe40 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage5,128205
Angle d'hélice29,3934 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
304,66 € HT
/ unité
365,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h