Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0650-053A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0650-053A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801084
Fabricant :7781834
EAN :7323224677807


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 124,9 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 126 mm |
| Longueur de coupe | 124,9 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1224 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha), métrique 8 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | pmknsh (iso : p, m, k, n, s, h) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,76 € HT
/ unité
428,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h