Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1600-130A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1600-130A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800841
Fabricant :7781883
EAN :7323224678293


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 227 mm |
| Longueur de coupe | 172 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 227 mm |
| Longueur de coupe | 172 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | revêtement pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,18125 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte, matériaux durcis (et aussi hrsa et non-ferreux) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 244,25 € HT
/ unité
1 493,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h