Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0740-028A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0740-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779872
Fabricant :8151238
EAN :7323226354744


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,316239 |
| Angle d'hélice | 28,1215 ° |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers non alliés, aciers faiblement alliés/à faible teneur en carbone, aciers faiblement et fortement alliés, et aciers moulés |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h