Foret hélicoïdal Tivoly 11400111380

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 -

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tivoly :11400111380
Rubix :0045-0077192
EAN :3221910064396
FORET 13,8 COURT QC 1140011 HSS

Résumé technique

Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe108 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET 13,8 COURT QC 1140011 HSS


001 | Foret HSS taillé meulé cylindrique court.

Applications

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage13,8 mm
Longueur totale160 mm
Longueur de coupe108 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue13,8 mm
217,95 € HT
/ 5 unités
261,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h