Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-3.3

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-3.3
Rubix :4145-0078079
Fabricant :5058721
EAN :4031132127996
FORET 3,3 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage3,3 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 3,3 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,3 mm
Longueur totale65 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue3,3 mm
48,50 € HT
/ 10 unités
58,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours