Références
Sutton :D1630120
Rubix :S748-0501970
EAN :9311963422381




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 17 mm |
Détails articles : FORET 1,2 COURT JOBBER D163 JOBBER DHJ DIN338 HSS-CO TIALN
Revêtement TiAlN.
Applications
Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 38 mm |
| Longueur de coupe | 17 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € HT
/ unité
21,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours