Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0470-024A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0470-024A1-SM 1210
Rubix :0033-0737988
Fabricant :7782493
EAN :7323224681545
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale74 mm
Longueur de coupe36 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 l
Revêtementaltin
Toléranceh9
Angle d'hélice28,1 °
Queuedin 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages de titane et alliages haute résistance (alliages thermorésistants)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h