Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1450-044A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1450-044A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779555
Fabricant :8151450
EAN :7323226356861
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage14,5 mm
Longueur totale115 mm
Longueur de coupe65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14,5 mm
Longueur totale115 mm
Longueur de coupe65 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage0,223
Angle d'hélice27,6095 °
Affûtagepointe effilée (thinned point)
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue16 mm
720,09 HT
/ unité
864,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h