Foret hélicoïdal Phantom 12.440.2250
Foret HSS DIN 345N queue cône morse PHANTOM fraisé rectifié 12440
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :12.440.2250
Rubix :0707-0170596
EAN :8716563308812



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 22,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 253 mm |
| Longueur de coupe | 155 mm |
Détails articles : FORET 22,5 COURT CM2 12440 HSS PHANTOM
Foret HSS DIN 345N, queue cône morse, version fraisée et taillé meulé, pointe amincie à partir de 14 mm, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 22,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 253 mm |
| Longueur de coupe | 155 mm |
| Type de tige | conique |
| Arrosage interne | non |
| Cône Morse | 2 |
| Matière du corps | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,84 € HT
/ unité
119,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours