Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1071-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1071-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779688
Fabricant :8151360
EAN :7323226355963
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementp1bm (revêtement carbure)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Angle d'hélice27,3678 °
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
415,20 € HT
/ unité
498,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h